3/22より値下げ!現場を応援

204-0706 マウントバーステー ブラック 204-0706 KIJIMA(キジマ) 06916799 204-0706 マウントバーステー ブラック 204-0706 KIJIMA(キジマ) 06916799 204-0706 マウントバーステー ブラック 204-0706 KIJIMA(キジマ) 06916799 204-0706 マウントバーステー ブラック 204-0706 KIJIMA(キジマ) 06916799 204-0706 マウントバーステー ブラック 204-0706 KIJIMA(キジマ) 06916799 204-0706 マウントバーステー ブラック 204-0706 KIJIMA(キジマ) 06916799

マウントバーステー ブラック 204-0706

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06916799 品番204-0706
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0706
【適合】SUPER CUB 50/110(AA09/JA44) 18Y-【材質】スチール製【色】ブラック【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約175mm【最大積載量】2.0kg
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 18-JA44
ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] 18- AA09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする