マウントバーステー ブラック 204-0695

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06917919 品番204-0695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0695
【適合】レブル(Rebel)250/500 17Y-(新型対応品)【材質】スチール製【色】ブラック
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06917919 204-0695 49992767 204-0695 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする