マウントバーステー ブラック 204-0699

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06917928 品番204-0699
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0699
【適合】CBR1000RR-R FIREBLADE/SP (2BL-SC82) 2020Y-【クランプ有効幅】約152mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする