曜日別特売
204-0687 マウントバーステー ブラック 204-0687 KIJIMA(キジマ) 06917937

204-0687 マウントバーステー ブラック 204-0687 KIJIMA(キジマ) 06917937
204-0687 マウントバーステー ブラック 204-0687 KIJIMA(キジマ) 06917937

マウントバーステー ブラック 204-0687

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06917937品番204-0687
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0687
【適合】Hayabusa ハヤブサ 隼(8BL-EJ11A(M2~)) 2021Y-【材質】スチール製【色】マットブラック【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約155mm(130+12.5+12.5mm)【最大積載量】1.5kg
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする