※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ホイールナット用コンビソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
トラスコ品番
811-7494
注文コード
06919176
品番
16316M-41X21
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
トラスコ品番
811-7494
質量(g)
963
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
15
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応