NV13145.100-10 防振インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06922107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振インパクトソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06922107品番NV13145.100-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ソケット形状6角二面幅(mm)10トラスコ品番811-9996全長(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする