4L93 電話台/ラウンド/600W

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(本体)突板 材質(棚板) 材質(天板)1枚 本体カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 注文コード06922636 品番4L93FD W784
参考基準価格(税別)¥187,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は材質・色など88種類から選べます 他の種類を見る

その他

仕様天板/表面材:突板/縁材:樹脂成型品(ABS)/フレーム脚/スチール/シルバーメタリック塗装仕上/側板/表面材:化粧紙/アジャスター付/電話台:電話台 /天板エッジ:ラウンドエッジ /収納:不可 /車椅子対応:不可 その他側板(ラウンド)タイプ 引出し付 600W 高級突板 本体カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 材質(本体)突板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×700 材質(棚板) 材質(天板)1枚 芯材●引出しはA4サイズまで収納可能です。 グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,640 / 税込 ¥6,204
北海道地方数量1につき ¥5,640 / 税込 ¥6,204
沖縄地方数量1につき ¥5,640 / 税込 ¥6,204
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする