※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤープーラー3本爪

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 適合プーリ(mm)100〜250 注文コード06924137 品番GP3-250
参考基準価格(税別)¥65,220 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は被引き抜き物の直径最大・適合プーリ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
3本爪で安定して作業ができます。

質量(kg)7.6 トラスコ品番776-6394 破断荷重(kN)176.5 適合プーリ(mm)100〜250
注意
※くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09212427
2021-03-21
用途:
バイクのフロントフォークのメンテナンス

フロントフォークのオーバーホールの時とフライホイールを外す時に使いました。

ふぉろんとフォークの方は作りが強靭でスムーズに作業が進みましたが、フライホイールはこれだと外れず歪むだけ。歪むほどガッチリと食いつきますが。

お値段が手ごろで、安心の日本製なのも良い面ですね。
満足しています。

対象商品:
09212402
2019-04-08
用途:
モータープーリーの脱着
農・林・水産業

プーラーが無いとMotorプーリーの取り外しが難しく、
重宝しました。

対象商品:
09212411
2018-04-23
用途:
農機具のハンドル脱着
建設業・工事業

古い機械の為、かなり苦労をしましたが、如何にか、脱着出来て、満足shています。

1人が参考にしています
対象商品:
09212402
2016-03-04
用途:
スーパーチャージャーの焼き嵌めプーリー交換
コーエイ工業株式会社 様 (製造業)

センターはしっかり決まりますが水平にプーリーを抜く場合に3本爪がバラけて非常にセットしずらくその状態でセンターのネジを締められなかったので別のドイツ製のプーラーを使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09212402
2016-04-10
用途:
ベアリング交換

大変役に立ちました

対象商品:
09212393
2015-01-13
用途:
プーリー抜き使用

プーリー抜きに使用で買いましたが、もう少し大きくても良いかなと、思いました。

少し小さく感じ何とか抜けました。

もう少し大きい物を今度は買いたいが、価格が少し高いので躊躇します。

対象商品:
09212411
2013-07-26
用途:
加工機械、車、バイクの整備に使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

作りも良く問題ありませんね。出来ればもう少し低価格での販売をしていただければ別のサイズを購入しますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする