※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの スパナ
Pro-Autoの 両口スパナ
オープンレンチ12X14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06924234
品番
POW1214
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
二面幅(mm)
12×14
全長(mm)
165
トラスコ品番
774-7641
セット内容
全長(mm):165、対辺寸法(mm):12×14
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
88
商品構成
単品