※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの スパナ
Pro-Autoの 両口スパナ
オープンレンチ14X17
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06924252
品番
POW1417
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
14×17
全長(mm)
185
トラスコ品番
774-7659
セット内容
全長(mm):185、対辺寸法(mm):14×17
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
138
商品構成
単品