※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットハンドル
S.E.K.(スエカゲツール)の スピンナハンドル
スピンナーハンドル2分150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06924873
品番
SP201
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/4
全長(mm)
150
トラスコ品番
853-1888
材質
本体:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
62