※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピンナハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 差込角(inch)3/8 全長(mm)175 注文コード06924925 品番3768N-175
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は差込角・全長・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。

差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 全長(mm)175 トラスコ品番811-9140 質量(g)255 寸法D(mm)20.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944752
2022-02-15
用途:
食品機械のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社 様

この長さ、1本あると便利です。
手が滑りにくく安心してトルクをかけれます。

対象商品:
48944734
2016-07-04
用途:
機械の整備
農・林・水産業

まだあまり使ってないが、持ち手が滑り止め加工されていて力を入れやすい。

対象商品:
48944743
2018-06-19
用途:
自動車整備

自動車整備作業中にホイールナットを締め付けたら折れた!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする