621SQ インナーソケット 差込角19.0x対辺四角21mm NAC(長堀工業) 06925214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インナーソケット 差込角19.0x対辺四角21mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06925214品番621SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm)19.0二面幅(mm)21付属品ピン、リングトラスコ品番853-1120材質特殊鋼質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする