曜日別特売
821SQ インナーソケット 差込角25.4x対辺四角21mm NAC(長堀工業) 06925248

インナーソケット 差込角25.4x対辺四角21mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード06925248品番821SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm)25.4二面幅(mm)21付属品ピン、リングトラスコ品番853-1202材質特殊鋼質量(g)660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする