81R2CY FFW5 レーテ 4本脚キャスター付 肘無  背カバー無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06927071

81R2CY FFW5 レーテ 4本脚キャスター付 肘無  背カバー無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06927071 81R2CY FFW5 レーテ 4本脚キャスター付 肘無  背カバー無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06927071 81R2CY FFW5 レーテ 4本脚キャスター付 肘無  背カバー無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06927071 81R2CY FFW5 レーテ 4本脚キャスター付 肘無  背カバー無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06927071 81R2CY FFW5 レーテ 4本脚キャスター付 肘無  背カバー無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06927071

レーテ 4本脚キャスター付 肘無 背カバー無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 座カラー:ターコイズブルー 背カラー:ブラック 注文コード06927071 品番81R2CY FFW5
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る
仕様背シェル/PP樹脂成型品/座張り地/布:ポリエステル(再生PET66%含有)/4本脚・4本脚キャスタータイプ/スチールパイプΦ19.1mm、シルバー塗装仕上/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/質量/5.1kg/背素材:PP樹脂成型品 /座素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他4本脚キャスタータイプ 肘なし・背カバーなし ブラックシェル 布 幅(mm)554 座カラー:ターコイズブルー 背カラー:ブラック 高さ(mm)795 備考※4台までスタッキング可 奥行(mm)523 キャスター 背幅(mm)438 脚数(本)4本脚キャスタータイプ グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(シェル)ブラックシェル 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
沖縄地方数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする