※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺10mmx50L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06927122
品番
41050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-0990
全長(mm)
50
質量(g)
90