412100 ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺12mmx100L NAC(長堀工業) 06927156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺12mmx100L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード06927156品番412100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ソケット形状6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)12トラスコ品番853-0998全長(mm)100質量(g)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする