※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺14mmx100L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06927217
品番
414100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
14
トラスコ品番
853-1008
全長(mm)
100
質量(g)
185