41750 ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺17mmx50L NAC(長堀工業) 06927253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺17mmx50L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06927253品番41750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ソケット形状6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-1017全長(mm)50質量(g)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする