※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺46mmx100L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06927682
品番
846100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ソケット形状
6角
差込角(mm)
25.4
二面幅(mm)
46
トラスコ品番
853-1269
全長(mm)
100
質量(kg)
1