※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
1/2DR.ウェーブソケット15mm 6PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06929143
品番
142150
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
穴角
6角
トラスコ品番
773-9753
全長(mm)
38
質量(g)
54
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
15