※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
1/2DR.ウェーブソケット17mm 6PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06929168
品番
142170
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
穴角
6角
トラスコ品番
773-9770
全長(mm)
38
質量(g)
64
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
17