※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2DR.ウェーブソケット24mm 6PT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06929213 品番142240
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
穴角6角 トラスコ品番773-9826 全長(mm)38 質量(g)104 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする