※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2DR.ウェーブソケット32mm 6PT

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06929256 品番142320
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
穴角6角 トラスコ品番773-9869 全長(mm)44 質量(g)160 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06929256
2023-12-01
用途:
リアハブセンターナット
株式会社川田商会 協栄自工 様

手回しし易くギザがあるのが欲しくて購入しました。
もう少しギザ部が広い方が良いような?

一緒に購入した30の虎巣小もギザ付きで良かったです。
32はありませんでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする