※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの プーラー(引き抜き専用工具)
Pro-Autoの スタッドプーラー
1/2DR.スタッドプーラー14mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06929283
品番
6241140
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着がスピーディーにできます。丸軸の対応も可能です。
用途
スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着作業に
トラスコ品番
774-3025
材質
クロームバナジューム鋼
寸法(mm)
14
全長(mm)
75
質量(g)
300
差込角(mm)
12.7