※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
Wディープソケット9/16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06929728
品番
236018
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
二面幅(inch)
9/16
トラスコ品番
774-0361
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
49
質量(g)
66
差込角(mm)
9.5