※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット10mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06929782 品番 131100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
トラスコ品番773-8927 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)28 質量(g)27 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする