※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
ウェーブソケット10mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06929807
品番
141100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9524
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
36
質量(g)
47
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
10