※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
ウェーブソケット11/16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06929834
品番
145022
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9915
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
38
質量(g)
64
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(inch)
11/16