※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット14mm

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06930008 品番 141140
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
トラスコ品番773-9567 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)36 質量(g)48 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06929992
2020-03-03
用途:
自動車整備
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラチェットで使用しています。強度もあり手で回すドライバーに取り付けても問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする