3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
ウェーブソケット17mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930078
品番
131170
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
値下げ
¥
439
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-8986
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
46
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
17