3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット17mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06930096 品番 141170
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) 値下げ
469
トラスコ品番773-9591 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)38 質量(g)64 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする