Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
ウェーブソケット18mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06930105
品番
132180
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9141
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
46
穴角
6角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
18