※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット20mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06930148 品番132200
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
トラスコ品番773-9168 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)30 質量(g)54 穴角6角 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする