※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
ウェーブソケット21mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930157
品番
131210
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9001
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
64
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
21