※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット24mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06930236 品番 141240
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
トラスコ品番773-9648 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)38 質量(g)104 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06930227
2018-09-16
用途:
タイヤ交換
サービス業

このページには2つのバリエーションがあります。違いがわからないまま一番上のものを注文しました。運良く差込角9.5mmのものが届きました。
もう一つのバリエーションは差込角がいくつかはわかりませんが、ちゃんと記載して欲しいものです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする