※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
ウェーブソケット3/8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930306
品番
136012
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9371
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
25
穴角
6角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(inch)
3/8