3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
ウェーブソケット5/8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930333
品番
135020
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
値下げ
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9338
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
42
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(inch)
5/8