※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット6mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06930367 品番132060
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
トラスコ品番773-9028 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)28 質量(g)24 穴角6角 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする