※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
ウェーブソケット7mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930428
品番
131070
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-8897
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
24
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
7