※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット9/16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06930482 品番 145018
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
トラスコ品番773-9893 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)36 質量(g)48 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(inch)9/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする