※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットレンチ用ソケット
スタンダードソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930762
品番
S41716
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
スタンダードタイプのソケット12角形状です。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(inch)
1-1/16
用途
ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番
853-1493
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
44
質量(g)
153