※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットレンチ用ソケット
スタンダードソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930805
品番
S62116
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スタンダードタイプのソケット12角形状です。
差込角(mm)
19
対辺寸法(inch)
1-5/16
用途
ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番
853-1525
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
55
質量(g)
345