※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット10mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06930997 品番 S3100
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
二面幅(mm)10 トラスコ品番853-1455 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06930988
2020-03-03
用途:
自動車整備に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラチェットで使用していませんので強度は判りませんが手で回すドライバーに取り付けています。部品の仮付けで使用する分には十分安く丁度良い。

対象商品:
06930954
2017-10-26
用途:
整備作業
株式会社藤江商会 様

壁の厚みが薄いので、狭いところの作業に便利です。
たぶん、最高に薄いです。

対象商品:
06930988
2016-03-12
用途:
ホームセンターより格安!
農・林・水産業

良く使う10mmソケットを無くしてしまい、200円ちょっとで購入できて大満足です!
モノタロウさん、ありがとう♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする