※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット13mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)9.5 トラスコ品番774-7101 注文コード06931304 品番OS3130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は差込角・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)9.5 二面幅(mm)13 全長(mm)28 トラスコ品番774-7101 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)27
注意
※品番先頭にOがつく商品はブリスターパック付商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06931304 OS3130 06931338 S3130 スタンダードソケット13mm Pro-Auto スタンダードソケット13mm Pro-Auto 1個 309 税込340 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする