※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スタンダードソケット13mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06931313
品番
OS4130
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
13
全長(mm)
36
トラスコ品番
774-7187
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
51
注意
※品番先頭にOがつく商品はブリスターパック付商品です。