※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スタンダードソケット13mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06931322
品番
S2130
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
13
全長(mm)
25
トラスコ品番
853-1447
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
30
注意
※品番先頭にOがつく商品はブリスターパック付商品です。