※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット13mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06931347 品番 S4130
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
差込角(mm)12.7 二面幅(mm)13 全長(mm)36 トラスコ品番853-1485 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)51
注意
※品番先頭にOがつく商品はブリスターパック付商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする