※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット15mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06931435 品番 OS4150
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
二面幅(mm)15 差込角(mm)12.7 トラスコ品番774-7209 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06931435
2018-06-18
用途:
自動車の部品交換
卸売・小売業

ルノー製M9RエンジンのVベルト交換時に使用。オートテンショナーを緩める時に、T50より力の入る15mmで緩めました。そう使う事の無いサイズで、あれば便利という、スタンスの商品。普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする