曜日別特売
S4150 スタンダードソケット15mm S.E.K.(スエカゲツール) 06931453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット15mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
差込角(mm)12.7
トラスコ品番853-1488
内容量1個注文コード06931453品番S4150
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
二面幅(mm)15差込角(mm)12.7トラスコ品番853-1488材質クロームバナジューム鋼質量(g)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06931435
2018-06-18
用途: 自動車の部品交換
卸売・小売業

ルノー製M9RエンジンのVベルト交換時に使用。オートテンショナーを緩める時に、T50より力の入る15mmで緩めました。そう使う事の無いサイズで、あれば便利という、スタンスの商品。普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする